SIEMENS - SIE6GT28910PH50 CAB CONF 24V, M12 5-PIN M12 8-PIN, 5M - 6GT28910PH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5000 m
Ader-Zahl - 6
Temperaturbeständigkeit - -30...80 °C
Nennspannung - 300...300 V
Außendurchmesser ca. - 5.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4034106024352
Artikelnummer
SIE6GT28910PH50
Herstellernummer
6GT28910PH50
Hersteller
SIE
Länge:
5000 m
Ader-Zahl:
6
Temperaturbeständigkeit:
-30...80 °C
Nennspannung:
300...300 V
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
cavo con connettore SIMATIC RF600 al connettore 24 V del reader RF610XR, RF650R, RF68XR collegato agli alimentatori da rete di tipo 6GT2898-0AA e 6GT2898-0AC, PUR, lunghezza 5m. SIMATIC RFCaviAdaptor cable for power supply, M12-8 / M12-4DPMD_AAA359_001_000_1003210DPMD_ACJ215_001_000_1003210DPMD_ACK240_001_000_1003210DPMD_ACJ216_001_000_1003210DPMD_ACK231_001_000_1003210DPMD_ACK233_001_000_1003210DPMD_ACK236_001_000_1003210DPMD_ACK238_001_000_1003210
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie