Startseite

SIEMENS - SIE6GT28316CA50 SIMATIC RF1040R ACCESS CONTROL READER,

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28316CA50 SIMATIC RF1040R ACCESS CONTROL READER,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 30 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106026240

Artikelnummer

SIE6GT28316CA50

Herstellernummer

6GT28316CA50

Hersteller

SIE

Max. Reichweite:

30 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

424 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

424 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

23.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R LF 125 kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693 connessione USB, incl. interfaccia RS 232 IP 65 frontale, -25 ... +55 °C 90 x 62 x 25 mm LxLaxA con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m il lettore per badge aziendali con interfaccia USB/RS232 è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Esso consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Tipici esempi applicativi: Accesso controllato a macchine: registrazione di dati di accesso, tracciabilità di accessi / modifiche, controllo individuale di diritti di accesso: Definizione di un numero qualsiasi di gruppi di utenti con diritti di accesso diversi, documentazione degli accessi: protocollo dei dati di accesso, tracciabilità di accessi e modifiche, adempimento di condizioni per la documentazione.Il reader di controllo accesso supporta gli standard HiTag 1/2, EM4xxx, IS0 14443 (MIFARE) e ISO 15693. - Controllo individuale dei diritti di accesso: solo una scheda, utilizzo del normale badge aziendale, quindi verifica o tracciabilità degli utenti e delle loro attività (Audit Trail). - L'accesso protetto e documentato alle macchine esclude operazioni errate. - Semplice integrazione in hardware già presente (apparecchiature e Panels HMI). - Possibilità di collegamento semplici e flessibili in sistemi di comando e IT. - Il grado di protezione elevato (IP65 sul lato frontale) e il campo di temperatura da -25 a +55 °C consentono l'impiego su macchine e impianti in ambiente industriale gravoso. - Visualizzazione di stato tramite triplo LED. - Integrazione in applicazioni con spazio di installazione limitato grazie alla forma costruttiva compatta con profondità d'installazione ridotta.