![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01221P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476846961847EAFC4AC&ts=1716509302340)
SIEMENS - SIE6GT28316AA50 SIMATIC RF1060R ACCESS CONTROL READER,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
4034106025618
Artikelnummer
SIE6GT28316AA50
Herstellernummer
6GT28316AA50
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend
424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
90 mm
Höhe
62 mm
Tiefe
23.5 mm
Schutzart (IP)
sonstige
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 connessione USB IP65 frontale, -25 ... +55 °C 90 x 62 x 25 mm LxLxA con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m Il lettore per badge aziendali con interfacciaUSB è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Esso consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Tipici esempi applicativi: Accesso controllato a macchine: registrazione di dati di accesso, tracciabilità di accessi / modifiche, controllo individuale di diritti di accesso: Definizione di un numero qualsiasi di gruppi di utenti con diritti di accesso diversi, documentazione degli accessi: protocollo dei dati di accesso, tracciabilità di accessi e modifiche, adempimento di condizioni per la documentazione.Il Reader di controllo accesso supporta gli standard ISO 14443 (MIFARE) e ISO 15693. - Controllo individuale dei diritti di accesso: solo una scheda, utilizzo del normale badge aziendale, quindi verifica o tracciabilità degli utenti e delle loro attività (Audit Trail). - L'accesso protetto e documentato alle macchine esclude operazioni errate. - Semplice integrazione in hardware già presente (apparecchiature e Panels HMI). - Possibilità di collegamento semplici e flessibili in sistemi di comando e IT. - Il grado di protezione elevato (IP65 sul lato frontale) e il campo di temperatura da -25 a +55 °C consentono l'impiego su macchine e impianti in ambiente industriale gravoso. - Visualizzazione di stato tramite triplo LED. - Integrazione in applicazioni con spazio di installazione limitato grazie alla forma costruttiva compatta con profondità d'installazione ridotta.