Startseite

SIEMENS - SIE6GT28212AC10 READER RF220R RS422 - 6GT28212AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 35 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948566961

Artikelnummer

SIE6GT28212AC10

Herstellernummer

6GT28212AC10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

35 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic rf200 reader rf220r

    Il SIMATIC RF220R è un reader HF compatto, particolarmente adatto per l'impiego in piccole linee di montaggio dove è richiesta una portata elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia RS-422 (3964R)
    • Grado di protezione IP67
    • Intervallo di temperatura: -25 ... +70 °C
    • Dimensioni: M30x 71 mm
    • Antenna integrata
    • Standard aperto ISO 15693
    • Diagnostica consegnalazione degli errori integrata

    Vantaggi per i clienti:

    • Robustezza grazie al design sofisticato per una usabilità ottimale
    • Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA
    • Collegamento omogeneo via bus tramite moduli di comunicazione al livello di comando con PROFIBUS e PROFINET
    • Possibilità di collegamento a diversi sistemi di bus di produttori diversi tramite moduli di comunicazione
    • Applicazioni universali nella tecnica di montaggio e manipolazione, logistica di produzione e identificazione di parti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie