Startseite

SIEMENS - SIE6GT28152BH50 CAB CONF ANT UHF, 5M, TRAILING - 6GT28152BH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169669467

Artikelnummer

SIE6GT28152BH50

Herstellernummer

6GT28152BH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

44 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

44 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

    Cavo Con Connettore SIMATIC RF600 Antenna L5

    Il cavo con connettore SIMATIC RF600 è progettato per il collegamento di un'antenna UHF a un Reader, offrendo un'operazione altamente flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Coassiale altamente flessibile
    • Connector: RP-TNC / RP-TNC
    • Lunghezza: 5m
    • Confezione: Confezionato tra reader e antenna
    • Classe di protezione: IP65
    • Applicazione: Trailing (adatto a trascinamento in catena portacavi)
    • Materiali: PE, CMR/MPR

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento sicuro tra antenna e Reader con un design flessibile.
    • Resistente a polvere e acqua grazie alla classe di protezione IP65.
    • Adatto per applicazioni di movimentazione grazie alla sua compatibilità con le catene portacavi.
    • Elevata affidabilità nelle comunicazioni UHF con il giusto connettore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie