Startseite

SIEMENS - SIE6GT28151BN10 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 10M, 2 DB - 6GT28151BN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 7.62 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169668798

Artikelnummer

SIE6GT28151BN10

Herstellernummer

6GT28151BN10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

76.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

76.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

    Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L10

    Il cavo coassiale consente il collegamento di un'antenna UHF con un Reader tramite connettore RP-TNC, garantendo prestazioni ottimali.

    Dettagli tecnici:

    • Attenuazione: 2 DB
    • Confezionato
    • Grado di protezione: IP65
    • Materiale: PE, CMR/MPR
    • Lunghezza: 10m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al connettore RP-TNC.
    • Elevata protezione contro polvere e umidità con IP65.
    • Prestazioni affidabili per applicazioni UHF.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie