SIEMENS - SIE6GT28150BN40 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 40M - 6GT28150BN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - nein
Außendurchmesser ca. - 10.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106025137
Artikelnummer
SIE6GT28150BN40
Herstellernummer
6GT28150BN40
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
- Tipo: Cavo coassiale con connettore RP-TNC
- Applicazione: Collegamento tra reader e antenna UHF
- Lunghezza: 40 m
- Protezione: IP65
- Attenuazione: Specificata per ottimizzare le prestazioni
- Facilità di installazione tra reader e antenna
- Affidabilità e durata grazie alla costruzione robusta
- Resistenza alle intemperie con grado di protezione IP65
- Ottimizzazione della trasmissione del segnale UHF
Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L40
Il cavo coassiale SIMATIC RF600 è progettato per il collegamento tra un'antenna UHF e un Reader, garantendo prestazioni affidabili e una durata elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


