Startseite

SIEMENS - SIE6GT28150BN10 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 10M, 4 DB - 6GT28150BN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 4.95 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209667433

Artikelnummer

SIE6GT28150BN10

Herstellernummer

6GT28150BN10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

    Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L10

    Questo cavo è progettato per collegare un'antenna UHF a un Reader, garantendo una trasmissione efficiente dei segnali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo d'antenna per UHF
    • Connettori: RP-TNC / RP-TNC
    • IP: IP65
    • Materiale: PE, CMR/MPR
    • Lunghezza: 10m

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione affidabile tra Reader e antenna per prestazioniottimali.
    • Protezione IP65 per utilizzo in ambienti difficili.
    • Installazione semplice e veloce grazie alla lunghezza adeguata del cavo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie