Startseite

SIEMENS - SIE6GT28150BH30 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 3M - 6GT28150BH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 4.95 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209793675

Artikelnummer

SIE6GT28150BH30

Herstellernummer

6GT28150BH30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

    Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L3

    Il cavo è progettato per collegare un'antenna UHF a un reader, garantendo un'ottima trasmissione dei segnali.

    Dettagli tecnici:

    • IP65 protezione against dust and water
    • Materiale: PE
    • Tipologia: CMR/MPR
    • Lunghezza: 3m
    • Connettori: RP-TNC / RP-TNC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra antenna e reader per un funzionamento efficiente.
    • Resistente a condizioni ambientali difficili grazie alla classificazione IP65.
    • Progettato per una facilità di utilizzo con connettori di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie