Startseite

SIEMENS - SIE6GT28150BH10 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 1M - 6GT28150BH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 4.95 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106024291

Artikelnummer

SIE6GT28150BH10

Herstellernummer

6GT28150BH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

    Cavo con connettore SIMATIC RF600

    Il cavo è progettato per collegare un'antenna UHF a un Reader tramite un connettore RP-TNC, offrendo alta affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo d'antenna per UHF
    • Connettori: RP-TNC / RP-TNC
    • Protezione: IP65
    • Materiale: PE
    • Standard: CMR/MPR
    • Lunghezza: 1m

    Vantaggi per iclienti:

    • Collegamento semplice e sicuro tra antenna e reader.
    • Resistente a condizionamenti ambientali grazie alla classificazione IP65.
    • Compatibilità con sistemi esistenti, facilitando l'integrazione in impianti già in uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie