SIEMENS - SIE6GT28122GB08 ANTENNA RF680A LINEAR CIRCULAR SWITCH - 6GT28122GB08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4047622367605
Artikelnummer
SIE6GT28122GB08
Herstellernummer
6GT28122GB08
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
198 mm
Breite:
198 mm
Tiefe:
60 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
- Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz
- Dimensioni: 198 x 198 x 60 mm (LxLxA)
- Grado di protezione: IP65
- Range di temperatura: -25 ... +75 °C
- Polarizzazione commutabile: lineare verticale/orizzontale, circolare, automatica
- LED a 3 colori per diagnosi stati
- Identificazione affidabile anche in condizioni difficili per la comunicazione radio.
- Ottimizzazione del rapporto fronte/retro che minimizza i riflessi e gli effetti collaterali indesiderati.
- Semplificazione della progettazione grazie alla polarizzazione commutabile.
- Facilitazione dello sviluppo del sistema e della messa in servizio.
- Diagnostica rapida e dettagliata tramite la grande visualizzazione a LED integrata.
- Utilizzabile a livello globale grazie alla banda larga.
SIMATIC RF600 Antenna RF680A
Antena adattiva high-end progettata per l'impiego in ambiente industriale gravoso, con una gamma di frequenze da 865 a 928 MHz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


