SIEMENS - SIE6GT28122EA01 ANTENNA RF622A FCC - 6GT28122EA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Packung
1 ST
EAN
4034106026448
Artikelnummer
SIE6GT28122EA01
Herstellernummer
6GT28122EA01
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
20 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
- Frequenza: 915-928 MHz
- Tipo: Lineare
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura operativa: -20 ... +70 °C
- Lunghezza cavo di collegamento: 30 cm
- Riduzione affidabile di effetti di riflessioni e propagazioni anomale grazie alla notevole attenuazione di segnale.
- Design compatto che facilita l'integrazione in diverse applicazioni industriali.
Simatic RF600 Antenna RF622A
Antenna particolarmente compatta per applicazioni nella produzione, ad es. in linee di montaggio o in impianti di trasportatori su rotaia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


