Startseite

SIEMENS - SIE6GT28122EA00 ANTENNA RF622A ETSI - 6GT28122EA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0.3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106026431

Artikelnummer

SIE6GT28122EA00

Herstellernummer

6GT28122EA00

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.3 m

Höhe:

76 mm

Breite:

76 mm

Tiefe:

20 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

    Simatic RF600 Antenna RF622A

    La SIMATIC RF600 antenna RF622A è progettata per applicazioni nella produzione, garantendo una connessione affidabile grazie alla sua polarizzazione lineare e alla notevole attenuazione di segnale.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza ETSI 865-868 MHz
    • Design lineare
    • Grado di protezione IP67
    • Intervallo di temperatura da -20 a +70 °C
    • Cavo di collegamento da 30 cm

    Vantaggi per i clienti:

    • Antenna particolarmente compatta, ideale per linee di montaggio e impianti di trasportatori su rotaia
    • Riduzione affidabile di effetti di riflessioni e propagazioni anomale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie