Startseite

SIEMENS - SIE6GT28121GA08 ANTENNA RF642A LINEAR - 6GT28121GA08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0.3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948554807

Artikelnummer

SIE6GT28121GA08

Herstellernummer

6GT28121GA08

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.3 m

Höhe:

185 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

45 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

    Simatic RF600 Antenna RF642A

    La SIMATIC RF600 Antenna RF642A è una antenna standard, robusta e compatta per applicazioni industriali nella produzione e nella logistica.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz
    • Dimensioni: 185 x 185 x 45 mm (LxLxA)
    • Grado di protezione: IP65
    • Temperatura operativa: -25 ... +75 °C
    • Polarizzazione: lineare

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatta per ambienti con forte presenza di metallo o con forti riflessi.
    • Utilizzabile in una vasta gamma di aree geografiche: Europa, USA, e Cina.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie