Startseite

SIEMENS - SIE6GT28121AA08 ANTENNA RF662A - 6GT28121AA08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106027094

Artikelnummer

SIE6GT28121AA08

Herstellernummer

6GT28121AA08

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

312 mm

Breite:

312 mm

Tiefe:

68 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

    Simatic rf600 antenna rf662a

    La SIMATIC RF662A è un'antenna universale progettata per applicazioni nel trasporto di materiali e nella logistica, con un'eccezionale protezione contro le condizioni ambientali avverse.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz
    • Tipo di antenna: circolare
    • Grado di protezione: IP67
    • Temperatura di esercizio: -25 ... +75 °C

    Benefici per il cliente:

    • Elevata portata per applicazioni logistiche e di trasporto materiali
    • Affidabile in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato
    • Installazione versatile adatta a vari impianti di trasporto e portali di ingresso merci

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie