SIEMENS - SIE6GT28120GB08 ANTENNA RF650A CIRCULAR - 6GT28120GB08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4047622367599
Artikelnummer
SIE6GT28120GB08
Herstellernummer
6GT28120GB08
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
198 mm
Breite:
198 mm
Tiefe:
60 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
- Tipo: Antenna circolare
- Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz a banda larga
- Dimensioni: 198 x 198 x 60 mm (LxLxA)
- Grado di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura: -25 ... +75 °C
- Montaggio: Sistema di fissaggio VESA 100 con quattro fori
- Minimizza i riflessi e gli effetti collaterali indesiderati grazie al rapporto fronte/retro ottimale.
- Facilita lo sviluppo del sistema e la messa in servizio.
- Adatta per l'uso in tutto il mondo grazie alla banda larga.
- Consente un montaggio flessibile in vari ambienti industriali e all'aperto.
- Adatta per ambienti industriali gravosi grazie all'elevato grado di protezione e all'ampio intervallo di temperatura.
Simatic rf600 antenna rf650a
L'antenna SIMATIC RF650A è robusta e compatta, progettata per applicazioni industriali nella produzione e nella logistica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


