SIEMENS - SIE6GT26985AF00 ANTENNA ANT D10 - 6GT26985AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Anschlusskabels - 3.3 m
Packung
1 ST
EAN
4025515143352
Artikelnummer
SIE6GT26985AF00
Herstellernummer
6GT26985AF00
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
3.3 m
Höhe:
1150 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
115 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
- Distanza di scrittura/lettura fino a 550 mm (in funzione del transponder)
- Dimensioni: 1150 x 365 x 115 mm
- Cavo d'antenna in PVC di 3,3 m
- Grado di protezione: IP65
- Altezza dell'antenna: 1,1 m
- Geometria vantaggiosa per piccoli transponder, migliorando l'efficienza operativa
- Utilizzabile in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato
- Campo d'antenna molto lungo e grande portata per applicazioni diversificate
MOBY D Antenna ANT D10
Antena per impiego universale nei settori dell'immagazzinaggio, della logistica e della distribuzione, specialmente indicata per l'industria dell'abbigliamento e per le lavanderie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


