Startseite

SIEMENS - SIE6GT26985AB00 ANTENNA ANT D6 - 6GT26985AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 3.3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515143345

Artikelnummer

SIE6GT26985AB00

Herstellernummer

6GT26985AB00

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

3.3 m

Höhe:

580 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

110 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

    MOBY D Antenna ANT D6

    La MOBY D Antenna ANT D6 è progettata per collegarsi a dispositivi di base SLG D10/SLG D10S, offrendo una distanza di scrittura/lettura fino a 600 mm in base al transponder.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 480 x 580 x 100 mm
    • Incluso cavo d'antenna: PVC 3,3 m
    • Grado di protezione: IP65, adatta per ambienti industriali gravosi
    • Campo d'antenna ampio disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego universale nei settori dell'immagazzinaggio, della logistica e della distribuzione
    • Alta portata per applicazioni diverse
    • Robustezza e affidabilità in condizioni industriali difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie