SIEMENS - SIE6GT24911HH50 CAB CONF 24V, M12 / M12, 5M - 6GT24911HH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - sonstige
Verseilelement - Vierer
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4011209654037
Artikelnummer
SIE6GT24911HH50
Herstellernummer
6GT24911HH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
47 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
47 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
47 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
- Tipo di cavo: Cavo con connettore 24 V, M12
- Tensione: DC 24V
- Materiale: PUR
- Lunghezza: 5 m
- Compatibilità: 6GT2494-0AA00, 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20
- Facile collegamento tra alimentatori e utilizzatori per una rapida installazione.
- Alta resistenza edurabilità grazie al materiale PUR.
- Design compatto che si adatta a spazi ristretti.
- Affidabilità operativa per applicazioni industriali.
MOBY Cavo connettore per alimentatori da rete wide-range 6GT2494-0AA00, 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20
Il cavo con connettore M12 è progettato per collegare un alimentatore da rete 24 V con un utilizzatore, garantendo un'alimentazione stabile e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie