Startseite

SIEMENS - SIE6GT23981DA00 ANTENNA ANT 18 WITH CABLE 3M - 6GT23981DA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618095116

Artikelnummer

SIE6GT23981DA00

Herstellernummer

6GT23981DA00

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Anschlusskabel:

nein

Tiefe:

40 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

    Simatic RF300 /RF200 Antenna ANT 18

    La SIMATIC RF300 /RF200 antenna ANT 18 è progettata per fornire connessioni affidabili in ambienti industriali, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: acciaio inossidabile
    • Temperatura operativa: -25...+70°C
    • Protezione: IP65
    • Filetto: M18x1
    • Lunghezza: 40 mm
    • Collegamento: senza cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Resistente a condizioni climatiche avverse grazie alla sua elevata gamma di temperatura operativa.
    • Design in acciaio inossidabile per una lunga durata e resistenza alla corrosione.
    • Facile da installare con un filetto standard M18x1.
    • Protezione IP65 per una maggiore sicurezza in ambienti polverosi e umidi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie