SIEMENS - SIE6GT23981CF10 ANTENNA ANT 8 WITH CABLE 3M - 6GT23981CF10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
4034106024802
Artikelnummer
SIE6GT23981CF10
Herstellernummer
6GT23981CF10
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Tiefe:
38 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
- Dimensioni: 8 mm x 38 mm
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura operativa: da -25 a +70 °C
- Cavo d'antenna di 3 m con connettori su entrambi i lati
- Materiale cavo: PUR
- Conformità: UL 758
- Grande precisione di posizionamento grazie alla forma costruttiva compatta
- Adatta per installazioni in spazi ridotti
- Facilità di installazione con cavo per catene portacavi
- Affidabilità in ambienti industriali complessi
Simatic rf200/rf300 antenna ant 8 m8x 38 mm
Antena particolarmente adatta all'impiego in condizioni d'installazione difficili con poco spazio a disposizione, come nel montaggio su robot per l'identificazione di utensili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


