Startseite

SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 ANTENNA ANT 3 WITH CABLE 3M - 6GT23981CD400AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 ANTENNA ANT 3 WITH CABLE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106025120

Artikelnummer

SIE6GT23981CD400AX0

Herstellernummer

6GT23981CD400AX0

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Höhe:

50 mm

Breite:

28 mm

Tiefe:

10 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

    Rf300/rf200 Antenna Ant 3

    L'antenna ANT 3 è progettata per un collegamento efficiente a RF250R e RF350R, ideale per spazi limitati.

    Dettagli tecnici:

    • IP67
    • Intervallo di temperatura: -25 fino a +70 °C
    • Dimensioni: 50x28x10 mm
    • Incluso: cavo di collegamento antenna PUR, UL 758, lunghezza 3 m
    • Connettore: M8, adatto a trascinamento in catena portacavi (diritto/M8 angolato)
    • Modelli inclusi: 1x 6GT23981CD300AX0, 1x 6GT23910AH30

    Vantaggi per il cliente:

    • Design piatto e compatto per installazioni in spazi ristretti.
    • Facile installazione in piccole linee di montaggio.
    • Posizionamento preciso anche in condizioni ambientali difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie