Startseite

SIEMENS - SIE6GT23981CB00 ANTENNA ANT 1 - 6GT23981CB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515142935

Artikelnummer

SIE6GT23981CB00

Herstellernummer

6GT23981CB00

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

20 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

    Antenna RF300/RF200 ANT 1 PVC

    Antenna piatta per impiego universale, anche per applicazioni dinamiche.

    Dettagli tecnici:

    • IP65 protection rating
    • Operating temperature range: -25...+70°C
    • Dimensions: 75 x 75 x 20 mm
    • Cable length: 3 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatta per applicazioni con design di basso profilo grazie alla forma costruttiva piatta.
    • Versatile per vari ambienti e condizioni grazie alla sua robustezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie