SIEMENS - SIE6GT20914LN10 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 10M - 6GT20914LN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106024468
Artikelnummer
SIE6GT20914LN10
Herstellernummer
6GT20914LN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
- Tipo di cavo: Cavo con connettore MV
- Materiale: PUR
- Tipo di terminazione: Trailing
- Lunghezza: 10 m
- Connettore di comunicazione: RS 422, Sub-D / M12
- Connessione sicura tra RF120C e reader.
- Facile installazione grazie al design confezionato.
- Resistente e durevole grazie al materiale in PUR.
Simatic RF
Il SIMATIC RF è un cavo con connettore MV, progettato per collegare un Reader a un modulo di comunicazione RF, garantendo una connessione robusta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


