SIEMENS - SIE6GT20914LH50 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 5M - 6GT20914LH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106024451
Artikelnummer
SIE6GT20914LH50
Herstellernummer
6GT20914LH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Tipo dicavo: cavo con connettore MV
- Lunghezza: 5 m
- Compatibilità: tra RF120C e reader PUR
- Connettore: RS 422, Sub-D / M12
- Facilita il collegamento tra dispositivi RF e reader, migliorando l'efficienza operativa.
- La lunghezza di 5 m consente una più ampia flessibilità nell'installazione.
- Design confezionato per una rapida implementazione e utilizzo immediato.
Simatic RF
Il cavo SIMATIC RF con connettore MV è progettato per il collegamento tra RF120C e reader PUR, offrendo una lunghezza di 5 m per garantire flessibilità nell'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


