SIEMENS - SIE6GT20914LH20 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 2M - 6GT20914LH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106024444
Artikelnummer
SIE6GT20914LH20
Herstellernummer
6GT20914LH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Lunghezza del cavo: 2 m
- Connettore: MV e RS 422, Sub-D / M12
- Confezionato per un collegamento semplice tra RF120C e reader PUR
- Facile integrazione con i sistemi esistenti grazie ai connettori standardizzati.
- Consente una connessione affidabile e stabile tra i dispositivi.
- La lunghezza di 2 m offre flessibilità nell'installazione.
SIMATIC RF
Il SIMATIC RF è un cavo con connettore per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione RF, ideale per applicazioni di tracciamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


