Startseite

SIEMENS - SIE6GK73431GX310XE0 S7-300 INDUSTRIAL ETHERNET CP SECURITY

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK73431GX310XE0 S7-300 INDUSTRIAL ETHERNET CP SECURITY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 1000000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169227001

Artikelnummer

SIE6GK73431GX310XE0

Herstellernummer

6GK73431GX310XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

1000000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

processore di comunicazione CP 343-1 Advanced per il collegamento di SIMATIC S7-300 CPU su Industrial Ethernet: PROFINET IO Controller e/o IO Device; RT e IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione compatibile con S7, compatibile con S5 (Send/Receive) con Fetch/Write RFC1006, Multicast ampliamento di diagnostica, SNMP, DHCP, FTP Client/Server, E-mail, interfaccia Gigabit 1x RJ45 (10/100/1000) interfaccia PROFINET 2 x RJ45 (10/100 MBit); PROFINET CBA; firewall/VPN; PROFIenergy. Processore di comunicazione CP 343-1 Advanced per il collegamento della CPU SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet: PROFINET IO Controller e/o IO Device; RT e IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, comunicazione compatibile con S5 (SEND/RECEIVE) con Fetch/Write RFC1006, ampliamento di diagnostica Multicast, SNMP, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, RJ45 Gigabit-SS1X (10/100/1000) interfaccia PROFINET 2x porte RJ45 (10/100 Mbit); PROFINET CBA; Firewall/VPN; PROFIenergy.