SIEMENS - SIE6GK59922AS008FA0 MEDIA MODULE MM992-2SFP - 6GK59922AS008FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports - 0
Anzahl der ISDN WAN-Ports - 0
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622382318
Artikelnummer
SIE6GK59922AS008FA0
Herstellernummer
6GK59922AS008FA0
Hersteller
SIE
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Höhe:
22 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm


