SIEMENS - SIE6GK59921AM008AC0 SFP992-1LD ( 10 PIECES) - 6GK59921AM008AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) - 1
Packung
1 ST
EAN
4047622798867
Artikelnummer
SIE6GK59921AM008AC0
Herstellernummer
6GK59921AM008AC0
Hersteller
SIE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
1
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Wellenlänge:
1309.999999999 nm
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


