Startseite

SIEMENS - SIE6GK59921AL008FA0 SFP992-1 (CONFORMAL COATING) - 6GK59921AL008FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623198376

Artikelnummer

SIE6GK59921AL008FA0

Herstellernummer

6GK59921AL008FA0

Hersteller

SIE

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1; 1x porta LC 1000 Mbit/s; con Conformal Coating; ottica; Multimode vetro fino a max. 750 m. SCALANCESFP992-1 (CC)I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazieal sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie