Startseite

SIEMENS - SIE6GK59921AL008AC0 SFP992-1 (10 PIECES) - 6GK59921AL008AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622798850

Artikelnummer

SIE6GK59921AL008AC0

Herstellernummer

6GK59921AL008AC0

Hersteller

SIE

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

1

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Wellenlänge:

849.999999999 nm

Höhe:

9 mm

Breite:

14 mm

Tiefe:

57 mm

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1; 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica; Multimode vetro fino a max. 750 m 1 confezione = 10 pezzi. SCALANCESFP992-1 (x10)I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie