SIEMENS - SIE6GK59921AG008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP992-1+ - 6GK59921AG008AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Bauform - sonstige
Ethernet - nein
Fast Ethernet - nein
Gigabit Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622313282
Artikelnummer
SIE6GK59921AG008AA0
Herstellernummer
6GK59921AG008AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Bauform:
sonstige
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
1
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Wellenlänge:
0 nm
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


