SIEMENS - SIE6GK59911AF008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP991-1LD - 6GK59911AF008AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Bauform - MINI GBIC
Ethernet - nein
Fast Ethernet - ja
Gigabit Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169207584
Artikelnummer
SIE6GK59911AF008AA0
Herstellernummer
6GK59911AF008AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Bauform:
MINI GBIC
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Wellenlänge:
0 nm
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


