Startseite

SIEMENS - SIE6GK59911AD008GA0 SIMATIC NET SCALANCE X SFP991-1 A - 6GK59911AD008GA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Bauform - MINI GBIC

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - ja

  • Gigabit Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622859629

Artikelnummer

SIE6GK59911AD008GA0

Herstellernummer

6GK59911AD008GA0

Hersteller

SIE

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Bauform:

MINI GBIC

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nein

Wellenlänge:

0 nm

Höhe:

9 mm

Breite:

14 mm

Tiefe:

57 mm

accessori SCALANCE X; transceiver ad innesto attivo SFP991-1A; 1x porta LC da 100 Mbit/s, ottica; Multimode vetro fino a max. 5 km (con OM2++ Faser) SCALANCESFP991-1AI transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazieal sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie