Startseite

SIEMENS - SIE6GK58974ME000AA0 ANTENNA ANT897-4ME - 6GK58974ME000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 82 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169858007

Artikelnummer

SIE6GK58974ME000AA0

Herstellernummer

6GK58974ME000AA0

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

82 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

Frequenzband 1:

617...698 GHz

Frequenzband 2:

698...960 GHz

    Antenna SCALANCE ANT897-4ME

    La SCALANCE ANT897-4ME è un'antenna omnidirezionale progettata per reti mobili pubbliche 3/4/5G e private 5G, oltre a supportare WLAN a 2,4/5GHz, garantendo una connessione affidabile in tutto il mondo.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 600 ... 6000 MHz
    • Guadagno di antenna: 2 ... 6 dBi
    • Collegamento: N-Connect femmina
    • Protezione: IP65
    • Temperature operative: -40 ... +85°C
    • Montaggio: a parete o su palo
    • Dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4ME, 1x squadra di montaggio
    • Istruzioni: cartacee in tedesco/inglese

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporto per diverse tecnologie di rete, inclusi 3G, 4G, 5G e WLAN.
    • Design robusto e resistente alle intemperie grazie alla classificazione IP65.
    • Facilità di installazione con opzioni di montaggio su parete o palo.
    • Compatibilità globale per applicazioni nelle reti mobili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie