SIEMENS - SIE6GK58974MC000AA0 ANTENNA ANT897-4MC, MOBILE WIRELESS - 6GK58974MC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP67
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169857994
Artikelnummer
SIE6GK58974MC000AA0
Herstellernummer
6GK58974MC000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
132 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C
Frequenzband 1:
617...960 GHz
Frequenzband 2:
1452...1496 GHz
- Banda di frequenza: 600 ... 5000 MHz
- Guadagno dell'antenna: 2 ... 3 dBi
- Collegamento: connettore N-Connect maschio
- Classificazione IP: IP67
- Temperatura operativa: -30 ... +70 °C
- Osservare le omologazioni nazionali
- Montaggio diretto con tecnica di collegamento N-Connect
- Dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MC, istruzioni compatte cartacee in tedesco/inglese
- Compatibilità globale con reti GSM, UMTS e 5G pubbliche/private
- Design omnidirezionale per una copertura completa
- Facile installazione con attacco diretto
- Resistente alle condizioni ambientali avverse grazie all'indice di protezione IP67
- Inclusione di istruzioni in lingue comuni per una rapida installazione
Antenna Radiomobile SCALANCE ANT897-4MC
La SCALANCE ANT897-4MC è un'antenna radiomobile omnidirezionale progettata per reti GSM (2G), UMTS (3G), e reti pubbliche e private 3/4/5G in tutto il mondo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


