SIEMENS - SIE6GK58974MA000AA3 ANTENNA ANT897-4MA, CELLULAR - 6GK58974MA000AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 160 mm
Breite - 35 mm
Tiefe - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
4047623801511
Artikelnummer
SIE6GK58974MA000AA3
Herstellernummer
6GK58974MA000AA3
Hersteller
SIE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...65 °C
Frequenzband 1:
617...960 GHz
Frequenzband 2:
1452...1576 GHz
- Frequenza: 600 ... 7150 MHz
- Guadagno di antenna: 1 ... 2 dBi
- Collegamento: SMA maschio
- Orientamento: Radiale con ulteriore snodo
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: -20 ... +65 °C
- Osservare le omologazioni nazionali
- Dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MA, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese
- Compatibilità globale conreti mobili pubbliche e private 5G.
- Design omnidirezionale per una copertura più ampia.
- Facile montaggio diretto con tecnica di collegamento SMA.
- Istruzioni fornite in tedesco e inglese per un utilizzo immediato.
Ant897-4ma
Antenna radiomobile SCALANCE ANT897-4MA per reti pubbliche 3G/4G/5G e private 5G in tutto il mondo, caratteristica omnidirezionale, progettata per garantire un'efficace connettività.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


