SIEMENS - SIE6GK58964ME000AA0 IRC ANTENNA ANT896-4ME - 6GK58964ME000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP66
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169855365
Artikelnummer
SIE6GK58964ME000AA0
Herstellernummer
6GK58964ME000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
61 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Frequenzband 1:
698...960 GHz
Frequenzband 2:
1710...2700 GHz
- Collegamento N-Connect femmina 3dBi
- Classificazione IP66 (-40-+70 °C)
- Montaggio su quadro elettrico
- Omologazioni nazionali da osservare
- Dotazione di fornitura: 1x ANT 896-4ME, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese
- Applicazioni versatili in telecontrollo, teleservice e automazione di reti di distribuzione dell’energia
- Collegamento economico in ambienti remoti e difficilmente accessibili
- Realizzazione di una infrastruttura radiomobile con antenne distaccate
Ant896-4me
ANT896-4ME antenna per radiomobile, progettata per reti GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) con un design omnidirezionale che garantisce un'elevata affidabilità dei collegamenti radio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


