Startseite

SIEMENS - SIE6GK58964MA000AA3 IRC ANTENNA ANT896-4MA - 6GK58964MA000AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855358

Artikelnummer

SIE6GK58964MA000AA3

Herstellernummer

6GK58964MA000AA3

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

210 mm

Breite:

24 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

Frequenzband 1:

698...960 GHz

Frequenzband 2:

1575.42...1575.42 GHz

    Antenna ANT896-4MA

    Il prodotto è un'antenna omnidirezionale e orientabile, progettata per l'impiego in router, modem e processori di comunicazione per standard radiomobili GSM, UMTS e LTE.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Antenna omnidirezionale
    • Guadagno di antenna: 2 dBi
    • Connettore: SMA incluso
    • Standard di protezione: IP54
    • Intervallo di temperatura: -40 to +85 °C
    • Applicazioni: Telecontrollo, teleservice, automazione di reti di distribuzione dell'energia, videosorveglianza

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie all'ottimizzazione della ricezione.
    • Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti o aggressivi.
    • Facilità di montaggio diretto sulla presa SMA dell'apparecchiatura attiva.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie