Startseite

SIEMENS - SIE6GK58956ML100AA0 ANTENNA ANT895-6ML, GPS - 6GK58956ML100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge des Anschlusskabels - 0.3 m

  • Höhe - 59.2 mm

  • Breite - 52.1 mm

  • Tiefe - 13.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623800507

Artikelnummer

SIE6GK58956ML100AA0

Herstellernummer

6GK58956ML100AA0

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP67

Länge des Anschlusskabels:

0.3 m

Höhe:

59.2 mm

Breite:

52.1 mm

Tiefe:

13.6 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

Frequenzband 1:

1568...1618 GHz

antenna ANT895-6ML per GPS L1 nel campo di frequenza da 1568 a 1618 MHz; amplificatore di segnale integrato; incl. cavo di collegamento da 0,3m e collegamento N-Connect femmina; 3dBi; IP67; -40 … +85°C montaggio con fissaggio magnetico oppure fissaggio avite osservare le omologazioni nazionali; dotazione di fornitura: 1x ANT895-6ML Antenna SCALANCE ANT895-6ML Per la ricezione di segnali in un sistema globale di navigazione satellitare. Mediante questi segnali è possibile determinare lesatta posizione e lora dellapparecchio collegato. Esempi applicativi: sincronizzazione dellora Sincronizzazione ad es. di un orologio di campanile con lora UTC (tempo coordinato universale). Il tempo viene ottenuto dai dati del segnale GPS. Riconoscimento di posizione/ Tracciamento del container: mediante i dati di posizione GPS è possibile seguireil percorso ad es. di un container. Ora unitaria di tutti i nodi nella rete di comunicazione grazie alla sincronizzazione con lora satellitare. Rilevamento preciso del sito o delmovimento dei singoli apparecchi collegati a GPS mediante lanalisi dei segnali ricevuti. Amplificatore di segnale integrato a basso rumore per unanalisi affidabile dei dati ricevuti, anche con bassa potenza del segnale. Il filtro SAW a due stadi ad elevata attenuazione permette di posizionare lantenna vicino ad altre unità di trasmissione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie