SIEMENS - SIE6GK58532EA102AA1 SCALANCE MUM853-1 (A1) - 6GK58532EA102AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - ja
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
EAN
4047623800736
Artikelnummer
SIE6GK58532EA102AA1
Herstellernummer
6GK58532EA102AA1
Hersteller
SIE
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
Schutzart (IP):
IP30
SCALANCE MUM853-1 (A1) 5G- Router, IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti radio pubbliche 3/4/5G e reti 5G private, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC via CLP, 4 collegamenti SMA , 1x Micro SIM slot, eSIM, 4x porte 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ridondante DC 24V, -30 … +60°C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!: siemens.com/mobile-approvals ID cert.: MS5G16R-30-M1-RJ-E4-1 SCALANCE MUM853-1, router 5G (A1), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti private 5G, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC tramite CLP, 4 connessioni SMA, 1x slot per Micro SIM, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, -30 … +60 °C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


