SIEMENS - SIE6GK57982PP002AA6 N/N F/F CABINET CABLE DUCT - 6GK57982PP002AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30...100 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169854450
Artikelnummer
SIE6GK57982PP002AA6
Herstellernummer
6GK57982PP002AA6
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...100 °C
- Frequenze supportate: 2,4 GHz e 5 GHz
- Spessore della parete massimo: 4,5 mm
- Tipo: Femmina/Femmina
- Applicazione: Quadro elettrico
- Facilita l'integrazione nella rete IWLAN.
- Garantisce una connessione affidabile e veloce.
- Progettato per rispondere a standard elevati di qualità e sicurezza.
N-Connect femmina/femmina
Condotto passacavi per quadro elettrico, progettato per supportare frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz con uno spessore della parete massimo di 4,5 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


