SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N - 6GK57982LP102AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP68
Mit Anschlusskabel - nein
Breite - 89.599 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169854443
Artikelnummer
SIE6GK57982LP102AA6
Herstellernummer
6GK57982LP102AA6
Hersteller
SIE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Mit Anschlusskabel:
nein
Breite:
89.599 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: da -40 a +85 °C
- Frequenze supportate: 2 ... 6 GHz
- Technologia: a quarto d'onda antenne SCALANCE W
- Istruzioni compatte in tedesco/inglese
- Facile installazione grazie alla connessione femmina/femmina.
- Elevata resistenza a condizioni ambientali estreme.
- Protezione efficace contro le sovratensioni e i fulmini.
- Supporto per diverse frequenze operative.
Lightning Protector LP798-2N
Elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peril cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


