Startseite

SIEMENS - SIE6GK57982LP002AA6 LIGHTNING PROTECTOR LP 798-1N - 6GK57982LP002AA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Breite - 54.8 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852685

Artikelnummer

SIE6GK57982LP002AA6

Herstellernummer

6GK57982LP002AA6

Hersteller

SIE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

54.8 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

    Lightning Protector LP798-1N

    Elemento di protezione antifulmine progettato per garantire la sicurezza delle antenne SCALANCE W ed M.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione femmina/femmina
    • Grado di protezione IP66/68
    • Temperatura operativa: da -40 a +85 °C
    • Range di frequenza: 0 ... 6 GHz
    • Tecnologia di scarico del gas per antenne SCALANCE
    • Istruzioni compatte in tedesco/inglese

    Vantaggiper il cliente:

    • Massima protezione contro i fulmini per impianti critici
    • Versatilità grazie alla connessione femmina/femmina
    • Affidabilità operativa in condizioni ambientali estreme
    • Facilità diinstallazione e utilizzo grazie alle istruzioni chiare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie