SIEMENS - SIE6GK57956MP100AA0 ANTENNA ANT795-6MP 2,4/5/6 GHZ, IWLAN - 6GK57956MP100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 361 mm
Breite - 97 mm
Tiefe - 64 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C
Packung
1 ST
EAN
4047623800491
Artikelnummer
SIE6GK57956MP100AA0
Herstellernummer
6GK57956MP100AA0
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
361 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
64 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
antenna ANT795-6MP per IWLAN (2,4/5/6 GHz), caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore N femmina connettore: 5/8/8 dBi; IP65/67 (-40-+80°C); Wi-Fi Compliance osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; dotazione di fornitura: 1x ANT795-6MP 1x supporto di montaggio Antenna SCALANCE ANT795-6MP Impiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz, 5 e 6 GHz per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN, lantenna viene collegata ad Access Point o client. Esempi applicativi: copertura di unarea, al cui centro è disponibile un palo per il montaggio dellantenna, anche in condizioni ambientali gravose, ad es. in ambiente esterno, con aria salina, Copertura dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata. Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità con lo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Collegamento economico con apparecchi installati in ambienti remoti, difficilmente raggiungibili o aggressivi.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


