Startseite

SIEMENS - SIE6GK57956MP000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6MP - 6GK57956MP000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 367 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855945

Artikelnummer

SIE6GK57956MP000AA0

Herstellernummer

6GK57956MP000AA0

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

367 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

64 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

    Antenna ANT795-6MP

    Antennas designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN compliance, offering an omnidirectional feature for optimized transmission and reception conditions.

    Dettagli tecnici:

    • Connector: N female
    • Gain: 5/7 dBi
    • Protection class: IP65/67
    • Temperature range: -40 to +80 °C
    • Frequency: 2.4/5 GHz Wi-Fi compliance
    • Mounting: Wall or pole mounting
    • Included accessories: 1x ANT795-6MP, 1x mounting support
    • Data rate: Up to 450 Mbit/s

    Vantaggi per i clienti:

    • Improved connection quality due to concentrated radio field around the antenna.
    • Investment protection through compliance with the internationally recognized IEEE 802.11 standard.
    • Cost-effective connection with equipment located in remote, difficult to access, or aggressive environments.
    • Versatile application examples, including coverage for production cells or robotic stations.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie