SIEMENS - SIE6GK57956MN100AA6 IWLAN ANTENNA ANT795-6MN - 6GK57956MN100AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Max. Reichweite - 200 m
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169854436
Artikelnummer
SIE6GK57956MN100AA6
Herstellernummer
6GK57956MN100AA6
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
43 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
86 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
Frequenzband 1:
2400...2700 GHz
Frequenzband 2:
3400...3800 GHz
- Caratteristica omnidirezionale
- N-Connect connettore femmina: 6/8 dBi
- IP65 (-40-+70 °C)
- WLAN 2,4/5GHz e reti 5G private
- Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali
- Data rate fino a 450 Mbit/s secondo IEEE 802.11
- Supporto di montaggio disponibile: 6GK5795-6MN01-0AA6
- Ottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione
- Copertura affidabile in aree critiche come celle di produzione e stazioni robotizzate
- Buone proprietà di trasmissione anche direttamente sopra/sotto l'antenna
- Montaggio flessibile su quadro elettrico, tetto o soffitto
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11
- Collegamento economico in ambienti remoti o difficilmente accessibili
Antenna ANT795-6MN
L'antenna ANT795-6MN è progettata per l'impiego in Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN, offrendo eccellenti prestazioni di connessione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


