SIEMENS - SIE6GK57956DC000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6DC - 6GK57956DC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 101 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854672
Artikelnummer
SIE6GK57956DC000AA0
Herstellernummer
6GK57956DC000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
- Antenna Type: Direzionale debole
- Gain: 9 dBi
- Frequency Range: 2,4/5 GHz
- Protection Rating: IP66/67
- Temperature Range: -40 to +80 °C
- Compliance: Wi-Fi Compliance e omologazioni nazionali
- Mounting: Montaggio a parete o su palo
- Supplied Items: 1x ANT795-6DC, 1x supporto di montaggio
- Copertura mirata di campi radio che esclude interferenze con campi radio adiacenti.
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale.
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.
Antenna ANT795-6DC
L'antenna ANT795-6DC è progettata per garantire una copertura radio mirata in percorsi di trasporto o corridoi, adatta per il montaggio a parete o su palo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


