Startseite

SIEMENS - SIE6GK57954MD000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MD - 6GK57954MD000AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854641

Artikelnummer

SIE6GK57954MD000AA3

Herstellernummer

6GK57954MD000AA3

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

160 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

13 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...65 °C

    Antenna ANT795-4MD

    The Antenna ANT795-4MD is designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN applications, supporting data rates of up to 450 Mbit/s for optimized transmission and reception conditions.

    Dettagli tecnici:

    • Omnidirectional antenna
    • Includes fixed-angle male N-Connect connector (90°)
    • Gain: 3/5 dBi
    • IP65 rated for temperature range -20 to +60 °C
    • Frequency bands: 2.4/5 GHz
    • Wi-Fi Compliance and national approvals
    • Direct mounting on SCALANCE W with N-Connect
    • Delivery includes: 1x ANT795-4MD and compact paper instructions in German/English

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable data exchange with vehicles in automatic transportation systems
    • Comprehensive coverage of production cells or robotic stations
    • Improved connection quality due to concentrated radio field around the antenna
    • Investment protection through compliance with globally recognized IEEE 802.11 standards
    • Cost-effective connectivity with equipment in remote, difficult-to-access, or harsh environments

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie