SIEMENS - SIE6GK57954MC000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MC - 6GK57954MC000AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854634
Artikelnummer
SIE6GK57954MC000AA3
Herstellernummer
6GK57954MC000AA3
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...65 °C
- Connector: N-Connect connettore maschio diritto
- Gain: 3/5 dBi
- Protection Class: IP65 (-20 to +60 °C)
- Frequency: 2.4/5 GHz Wi-Fi Compliance
- Data Rate: Up to 450 Mbit/s
- Mounting: Direct mounting on SCALANCE W using N-Connect
- Supply Package: 1x ANT795-4MC, compact instructions in German/English
- Reliable data exchange with vehicles in automated transport systems.
- Complete area coverage for production cells or robotic stations.
- Improved connection quality due to focused radio field around the antenna.
- Cost-effective connection to equipment in remote or harsh environments.
- Investment protection through compliance with the globally recognized IEEE 802.11 standard.
Antenna ANT795-4MC
Antenna SCALANCE ANT795-4MC is designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN according to IEEE 802.11 with an omnidirectional characteristic.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


